Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube 22,5x144, St, G HT 10x140 TD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x140 Stahl galvanisch verzinkt
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x140 Stahl galvanisch verzinkt
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x140 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3517B-77659354
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498146
EAN/GTIN:
     4012196563999
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube

Tellerkopfschraube 22,5x144, St, G HT 10x140 TD

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,779*
€ 66,999*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,40*
€ 69,14*
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 71,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,84*
€ 71,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,065*
€ 72,115*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,14*
€ 82,2766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,45*
€ 76,6955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205460
ab € 10,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205462
ab € 11,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205464
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.