Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77667823 Herst.-Nr.: 4058075213913 EAN/GTIN: 4058075213913 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeisleuchte 4000 K LED W #4058075213913 Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44. Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe. Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. Stecker Typ E/F. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,84* | € 39,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,26* | € 48,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,21* | € 51,08* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,39* | € 52,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,52* | € 52,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|