Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 6,4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 6,4x25
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 6,4x25
Artikel-Nr.:
     3517B-77758607
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/51 6,4x25
EAN/GTIN:
     4001796018435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 6,4x25

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6,4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 7,07*
€ 5,95*
ab € 4,833*
€ 7,083*
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 7,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.