Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauprofil schwarz, L 2000mm 53601080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauprofil schwarz, L 2000mm 53601080
LED-Anbauprofil schwarz, L 2000mm 53601080
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-77769975
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53601080
EAN/GTIN:
     4251433958512
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauprofil schwarz, L 2000mm 53601080

LED-Anbauprofil, schwarz eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53001000. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53400000 53400070 53400080 53431070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53052080 zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17,8 mm
Höhe:
10,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,12*
€ 22,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 18,42*
€ 25,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,41*
€ 26,44*
€ 8,50*
ab € 19,76*
€ 27,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 7,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53052080
ab € 1,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 7,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53067080
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.