| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78054589 Herst.-Nr.: 185121 EAN/GTIN: 4015081806034 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder 4polig 0.2m 24V M12A-Stecker C22-L-R-24-P1 Leuchtmelder, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe Linse: rot, Farbe LED: rot, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | rot | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,87* | € 35,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,03* | € 35,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,75* | € 35,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,70* | € 35,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,06* | € 35,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|