Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm grün SM 27/18 MM GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm grün SM 27/18 MM GN
Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm grün SM 27/18 MM GN
Artikel-Nr.:
     3517B-78059845
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2006380000
EAN/GTIN:
     4050118391404
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm grün SM 27/18 MM GN

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,3543*
€ 0,4043*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,37356*
€ 0,43356*
25 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,3743*
€ 0,4343*
1000
Frei Haus
ab € 0,37723*
€ 0,43723*
15 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,3991*
€ 0,4591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,43356*
€ 0,51594
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42356*
€ 0,50404
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41356*
€ 0,49214
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,40356*
€ 0,48024
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,37356*
€ 0,44454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 433,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.