Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, halogenfrei, selb stklebend, 27 mm, Polyester, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5383077
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SM27/18MMGN
EAN/GTIN:
     4050118391404
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: grün, Breite: 27 mm, Höhe: 18 mm, Selbstklebend: false, Länge: 0,1 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SM27/18MMGN
Ident Code:
2006380000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,3543*
€ 0,4043*
1000
Frei Haus
ab € 0,37356*
€ 0,43356*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,3744*
€ 0,4344*
1000
Frei Haus
ab € 0,37723*
€ 0,43723*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,3991*
€ 0,4591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 459,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.