Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 550A 1500V DC N3-4-550-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78067701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168568
EAN/GTIN:
     4015081650545
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner

Lasttrennschalter 550A 1500V DC N3-4-550-S15-DC

Die Leistungsschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
550 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,60*
€ 1.964,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.836,28*
€ 1.967,92*
€ 5,95*
ab € 1.875,93*
€ 2.025,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.897,38*
€ 2.043,12*
Frei Haus
ab € 1.910,67*
€ 2.051,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,92*
€ 2.341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,28*
€ 2.318,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,50*
€ 2.242,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,54*
€ 2.200,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,28*
€ 2.185,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 113,11*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100515
ab € 99,19*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 108,21*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 119,19*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,28*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 108,39*
Zubehör
Eaton
100783
ab € 105,93*
Zubehör
Eaton
100785
ab € 70,82*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 396,93*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 426,34*
Zubehör
Eaton
104643
ab € 24,12*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 237,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.