Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 630A 690V Niedersp. SIZE3>185M#EBV333SM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78068141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBV333SM2
EAN/GTIN:
     5027590336079
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter eaton

Lasttrennschalter 3polig 630A 690V Niedersp. SIZE3>185M#EBV333SM2

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, senkrecht, 185 mm Sammelschienenmontage, Einphasenschaltung, M12-Schrauben mit Einpressmutter, Sicherungseinsätze NH3, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,07*
€ 252,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 252,96*
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 263,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 221,41*
€ 263,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,30*
€ 273,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
800NHG3B
ab € 46,04334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.