Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 24VDC 2700K 50414328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m 24VDC 2700K 50414328
Artikel-Nr.:
     3517B-78152318
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50414328
EAN/GTIN:
     4021553112626
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 24VDC 2700K 50414328

LED-Streifen LEDlight flex 12 10 LITE 1500, 24 V DC, 2700 K, IP 00, flexibler LED-Streifen für einfache Anwendungen, ideal für den Einsatz im Wohnbereich, gute Effizienz bis 117 lm/W bei 4000 K, typ. Lichtstrom: bis 1.500 lm/m bei 4000 K möglich, gute Farbwiedergabe: CRI Ra typ. 90, Stromregelung durch Widerstände, Abstrahlwinkel dieses LED-Streifens 120°, Rollen-Länge: 500 cm (60 Segmente à 8,33 cm), Breite LED-Streifen: 8 mm, rückseitig mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband zur einfachen Montage, W/Zuschnitt: 1,07 W, Lebensdauer: L70 > 50.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
12,8 W
Lichtstrom je Meter:
1350 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,36*
€ 103,26*
€ 5,95*
ab € 80,46*
€ 103,37*
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 107,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.