Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.00mm LMF 5.00/#1425040000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78162877
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1425040000
EAN/GTIN:
     4050118229066
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.00mm LMF 5.00/#1425040000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
22,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,2808*
€ 81,9909*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,3672*
€ 82,107*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,2222*
€ 83,2221*
Frei Haus
ab € 65,2104*
€ 84,5109*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,32*
€ 86,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,9909*
€ 97,56917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,6914*
€ 94,83277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,9707*
€ 91,59513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,5111*
€ 87,47821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,2808*
€ 75,30415
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,70312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.