Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.00mm LMF 5.00/#1425040000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78162877
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1425040000
EAN/GTIN:
     4050118229066

Leiterplattenklemme 5.00mm LMF 5.00/#1425040000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
22,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,91356*
€ 0,91356*
15 Tage
unbekannt
90
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9148*
€ 0,9148*
8 Tage
unbekannt
90
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9269*
€ 0,9269*
Lager 6012
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94078*
€ 0,94078*
63 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 67,32*
€ 86,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,94078*
€ 1,11953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 84,6702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.