Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder geschraubt QL 2 SAKS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78164153
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0207800000
EAN/GTIN:
     4008190144364
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig

Querverbinder geschraubt QL 2 SAKS2

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
36 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
27,6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2189*
€ 1,6589*
72 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2475*
€ 1,6875*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3306*
€ 1,8006*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,315*
€ 3,085*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,375*
€ 3,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,315*
€ 2,75485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.