Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78164270 Herst.-Nr.: 1335150000 EAN/GTIN: 4050118138382 |
| |
|
| | |
| Gehäuse SET CH20M#1335150000 Das Trunking-Bussystem besteht aus der Bus-Leiterplatte, der Abdeckung für das Bus-Einsatzprofil und den entsprechenden Abschlussplatten für das Bus-Einsatzprofil. Weitere Informationen: | | Breite: | 25,1 mm | Höhe: | 6,2 mm | Tiefe: | 250 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9011 | Gehäuseart: | geschlossen | Mit Abschirmung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,12* | € 74,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,21* | € 74,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 74,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,99* | € 75,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,89* | € 76,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|