Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse SET CH20M#1335150000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78164270
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1335150000
EAN/GTIN:
     4050118138382
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
weidmüller leergehäuse

Gehäuse SET CH20M#1335150000

Das Trunking-Bussystem besteht aus der Bus-Leiterplatte, der Abdeckung für das Bus-Einsatzprofil und den entsprechenden Abschlussplatten für das Bus-Einsatzprofil.
Weitere Informationen:
Breite:
25,1 mm
Höhe:
6,2 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,02*
€ 74,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,11*
€ 74,17*
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 74,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,90*
€ 75,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.