Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauprofil 1m schwarz 61500031613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufbauprofil 1m schwarz 61500031613
LED-Aufbauprofil 1m schwarz 61500031613
Artikel-Nr.:
     3517B-78250572
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500031613
EAN/GTIN:
     4051268163941
Suchbegriffe:
LED-Einbaukanal

LED-Aufbauprofil 1m schwarz 61500031613

LED Aufbauprofil zur Aufnahme von LED Line und Tapes, für Abdeckprofil 15mm in leicht oder stark mattiert auf Rolle, optionales Zubehör: selbstklebendes Magnetband zur Befestigung an Blechböden
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,36*
€ 9,44*
€ 3,90*
ab € 7,21*
€ 10,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20301280710
ab € 32,12*
Zubehör
Hera
20204011701
ab € 1,02*
Zubehör
Hera
61500031023
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.