Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten für PV bis 1000V DC SOLSC4ST0DC1MPPT1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2404296 Elektrische Abdeckung
Phoenix Contact 2404296 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517B-78259906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404296
EAN/GTIN:
     4055626396217
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten für PV bis 1000V DC SOLSC4ST0DC1MPPT1001

Generatoranschlusskasten
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,92*
€ 230,92*
Frei Haus
ab € 196,10*
€ 231,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,64*
€ 232,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,84*
€ 236,67*
Frei Haus
ab € 211,23*
€ 242,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 312,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.