Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-C Desinfektionsleuchte 1240mm 1x36W 45246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-78265865
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45246
EAN/GTIN:
     4034451452466

UV-C Desinfektionsleuchte 1240mm 1x36W 45246

mit Bewegungsmelder, Installation: Wand, Decke, Ständer, drahtlose Steuerung, Aktivkohlefilter, Desinfektion von ca. 17 qm/15 Min. inkl. 1 Leuchtröhre mit 254 nm (Austausch 1 x pro Jahr erford.), UV-C auf HF-Vorschaltgerät: mind. 15,5 W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
UV-C Lampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 351,19*
€ 413,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 356,57*
€ 417,31*
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 421,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 459,06*
€ 534,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.