| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78265865 Herst.-Nr.: 45246 EAN/GTIN: 4034451452466 |
|
|
| | |
| UV-C Desinfektionsleuchte 1240mm 1x36W 45246 mit Bewegungsmelder, Installation: Wand, Decke, Ständer, drahtlose Steuerung, Aktivkohlefilter, Desinfektion von ca. 17 qm/15 Min. inkl. 1 Leuchtröhre mit 254 nm (Austausch 1 x pro Jahr erford.), UV-C auf HF-Vorschaltgerät: mind. 15,5 W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Leuchtmittel: | UV-C Lampe | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 352,08* | € 413,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,78* | € 417,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,82* | € 421,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 456,71* | € 535,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|