Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung chrom 1007093


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung chrom 1007093
Abdeckung chrom 1007093
Artikel-Nr.:
     3517B-78367239
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007093
EAN/GTIN:
     4024163273015
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Abdeckung chrom 1007093

Runde Abdeckung für die UNIVERSAL DOWNLIGHT Leuchtenserie mit der Schutzklasse IP20. Die schwenkbare Abdeckung ist mehreren Farbvarianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 2,10*
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,45*
2 Tage
81
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,83*
3 Tage
47
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007094
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.