Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom
Artikel-Nr.:
     440-1007093
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007093
EAN/GTIN:
     4024163273015
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, chrom

  • Marke: SLV
  • Produktart: Ring
  • Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 0,35 cm
  • Artikelnummer: 1007093
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 2,10*
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 2,45*
2 Tage
81
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,62*
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,82*
3 Tage
47
€ 6,40*
ab € 1,80*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007094
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.