Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin 003164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baldachin 003164
Baldachin 003164
Artikel-Nr.:
     3517B-78468345
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     003164
EAN/GTIN:
     7021980031641
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Hängeleuchte
Pendellampe

Baldachin 003164

ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
135 mm
Breite:
114 mm
Durchmesser:
114 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,02*
€ 11,69*
€ 3,90*
ab € 9,08*
€ 13,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.