Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 5m 3000K 391416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 5m 3000K 391416
LED-Strip 5m 3000K 391416
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-78469173
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     391416
EAN/GTIN:
     7021983914163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 5m 3000K 391416

STRIPLINE 5m 15W/m 3000K m.2x5m KABEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
1512 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,31*
€ 111,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,54*
€ 116,52*
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 120,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,19*
€ 121,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,78*
€ 125,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.