| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78704578 Herst.-Nr.: 982457.0031 EAN/GTIN: 4051859294139 |
| |
|
| | |
| Mastaufsatz Zopf 76 3-fach 982457.0031 Mastaufsatz für Zopf ø 76 mm zur Montage von 3 Strahlern (3 x 120°). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | anthrazit | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 237 mm | Durchmesser: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,34* | € 108,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 87,38* | € 109,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,51* | € 111,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,46* | € 112,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,96* | € 113,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|