Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz D100, H237, f.Mast d76, 3fach 982457.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1717505
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982457.0031
EAN/GTIN:
     4051859294139
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Mastaufsatz für Zopf ø 76 mm zur Montage von 3 Strahlern (3 x 120°). Farbe: anthrazit, Höhe: 237 mm, Durchmesser: 100 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982457.0031
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,34*
€ 108,30*
€ 5,00*
ab € 87,38*
€ 109,41*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,51*
€ 111,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,46*
€ 112,78*
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 113,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.