Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller 623580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller 623580
Poller 623580
Artikel-Nr.:
     3517B-78736293
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     623580
EAN/GTIN:
     7021986235807
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Poller 623580

Poller für Solo, Primo, Uno graphit
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
171 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
970 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,52*
€ 185,12*
€ 5,95*
ab € 149,56*
€ 192,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 193,61*
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 201,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,20*
€ 208,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.