| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78770638 Herst.-Nr.: 99778K3 EAN/GTIN: 4044017248242 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchtenkopf 3000K 99778K3 BEGA Pollerleuchtenkopf 99778K3. Freistrahlend mit Schutzgitter · 180°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr ø 265 mm. LED, 32,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 446 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 634,73* | € 712,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 641,21* | € 714,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,96* | € 721,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 653,18* | € 728,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 663,69* | € 740,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|