Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe, silber 70249A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-78777893
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70249A
EAN/GTIN:
     4044017299794
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe

Aufsatzmuffe, silber 70249A

BEGA Aufsatzmuffe 70249A mit Anschlussgewinde G nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
76 mm
Einstecktiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,51*
€ 51,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,27*
€ 51,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,84*
€ 52,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 52,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,86*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.