Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe silber mit Anschlussgewinde d=95mm 70249A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4035434
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70249A
EAN/GTIN:
     4044017299794
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe
BEGA Aufsatzmuffe 70249A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm. Breite: 76 mm, Höhe: 105 mm, Tiefe: 76 mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: 1, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 76 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm, Einstecktiefe: 95 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
70249A
Weitere Suchbegriffe: Mastaufsatz für Leuchten, Mastaufsatzstück, edelstahl muffe, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,51*
€ 51,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,27*
€ 51,48*
€ 5,00*
ab € 38,84*
€ 52,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 52,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,86*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.