Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78851114 Herst.-Nr.: 0150/062/01 24x110 EAN/GTIN: 4001796121470 |
| |
|
| | |
| HV-Sechskantschraube 10.9 CE-Z., HV-feuerverz. 0150/062/01 24x110 HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 DIN 6914 HV-feuerverz. (tzn) HP 25 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 10.9 (Stahl) | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 24 | Länge bis Unterkante Kopf: | 110 mm | Vollgewinde: | nein | Schlüsselweite: | 41 mm | Gewindeart: | metrisch | Mit Mutter: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN 84, DIN 84 Schlitzschraube, DIN 84 Schraube, DIN 84 Zylinderkopfschraube, DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 84 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,3249* | € 4,7949* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 3,9108* | € 5,0008* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,0708* | € 5,2008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|