Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter galv.verz. 2049/001/05 10x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm IV
Artikel-Nr.:
     3517B-78862762
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2049/001/05 10x13
EAN/GTIN:
     4001796230066
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
stahl einschlagmutter m10
einschlagmuttern m10

Einschlagmutter galv.verz. 2049/001/05 10x13

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen galv. verzinkt IV 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 16,90*
€ 22,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,06*
€ 43,06*
1
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 86,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,08612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.