Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3445/000/02 3,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3445/000/02 3,5x16
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3445/000/02 3,5x16
Artikel-Nr.:
     3517B-78864273
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3445/000/02 3,5x16
EAN/GTIN:
     4001796473241
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3445/000/02 3,5x16

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z A2 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,05*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 5,07*
€ 3,90*
ab € 3,96*
€ 5,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.