Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78864273 Herst.-Nr.: 3445/000/02 3,5x16 EAN/GTIN: 4001796473241 |
| |
|
| | |
| JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3445/000/02 3,5x16 JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z A2 KP 200 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schraubsystem: | Pozidriv PZ | Länge: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,47* | € 5,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,48* | € 5,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,96* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0198* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|