Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-78864732
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3402/000/01 5x12
EAN/GTIN:
     4001796628238
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 5x12

Zylinderschrauben mit Innen- sechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,06*
€ 38,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,51*
€ 40,07*
€ 3,90*
ab € 31,47*
€ 41,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.