Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796628238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628238
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M5x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x12mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
12 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
8,5 mm
k:
3,5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 5,0/ 12/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,06*
€ 38,38*
€ 5,00*
ab € 30,51*
€ 40,07*
€ 3,90*
ab € 31,47*
€ 41,27*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,59*
€ 41,1621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.