Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 8
Artikel-Nr.:
     3517B-78866335
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0686/001/01 8
EAN/GTIN:
     4026303327848
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 8

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.8, niedrige Form galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,31*
€ 73,81*
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 75,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,81*
€ 87,8339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,38*
€ 86,1322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,32*
€ 82,4908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,30*
€ 80,087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,31*
€ 68,1989
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.