Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 8
Artikel-Nr.:
     6012C-78866335
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0686/001/01 8
EAN/GTIN:
     4026303327848
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 8

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.8, niedrige Form galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,33*
€ 74,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,07*
€ 90,5233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,39*
€ 84,9541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.