Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 12x1,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 12x1,25
Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 12x1,25
Artikel-Nr.:
     3517B-78866399
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0682/001/01 12x1,25
EAN/GTIN:
     4001796219368
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Feinge. Kunstst.ring 0682/001/01 12x1,25

Sechskantsicherungsmuttern Feingewinde DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1,25 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 18,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,51*
€ 26,37*
€ 3,90*
ab € 22,19*
€ 29,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.