Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78869034 Herst.-Nr.: 1510/001/01 5,3 EAN/GTIN: 4001796241130 |
| |
|
| | |
| Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/01 5,3 Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 5,3 mm | Außendurchmesser: | 10 mm | Stärke: | 1 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 unterlegscheiben form a, din 125 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,85* | € 4,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,16* | € 4,61* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,62* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00316* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|