Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/01 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/01 5,3
Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/01 5,3
Artikel-Nr.:
     6012C-78869034
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1510/001/01 5,3
EAN/GTIN:
     4001796241130

Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/01 5,3

Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,85*
€ 4,17*
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,59*
€ 4,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.