Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 3
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 3
Artikel-Nr.:
     3517B-78869251
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/02 3
EAN/GTIN:
     4001796244711
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 3

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
6,2 mm
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,78*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,79*
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.