Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 127 Federringe Form A zn 3mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 127 Federringe Form A zn 3mm KP
DIN 127 Federringe Form A zn 3mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796244711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244711
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 3mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Umkarton:
3000 Stück
Nennmaß:
3 mm
d1:
3,1 mm
d2:
6,2 mm
b:
1,3 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 3,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,78*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,19*
€ 1,80*
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 2,02*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.