Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78869792 Herst.-Nr.: 1148/021/01 8x450 EAN/GTIN: 4044325948155 |
| |
|
| | |
| JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I40 1148/021/01 8x450 JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern I 40 galv. verzinkt gelb chromatiert HP 25 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Kopfform: | sonstige | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Länge: | 450 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,3625* | € 45,2025* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,31* | € 67,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,14* | € 69,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0924* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|