Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I40 1148/021/01 8x450


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I40 1148/021/01 8x450
JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I40 1148/021/01 8x450
Artikel-Nr.:
     6012C-78869792
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1148/021/01 8x450
EAN/GTIN:
     4044325948155
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube

JD Plus Konstrukt.schraube m.Tellerkopf, I40 1148/021/01 8x450

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern I 40 galv. verzinkt gelb chromatiert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,5825*
€ 44,6325*
€ 5,00*
ab € 52,56*
€ 67,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 69,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,08*
€ 82,2052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,95*
€ 80,8605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,91*
€ 77,2429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.