| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78871663 Herst.-Nr.: 8859 EAN/GTIN: 4007529088591 |
| |
|
| | |
| Piktogramm links 8859 Piktogramm für Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte DT32 + 2DN32 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufkleber | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Richtung: | links | Breite: | 330 mm | Erkennungsweite: | 32 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 24,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,77* | € 25,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,37* | € 27,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,16* | € 28,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,06* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|