Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x50
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x50
Artikel-Nr.:
     3517B-78876622
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/01 5,5x50
EAN/GTIN:
     4001796373640
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 5,5x50

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,155*
€ 10,075*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 13,93*
€ 3,90*
ab € 11,48*
€ 15,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.