Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x19
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x19
Artikel-Nr.:
     3517B-78876858
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/01 6,3x19
EAN/GTIN:
     4001796370458
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x19

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,89*
€ 9,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,10*
€ 16,10*
€ 3,90*
ab € 26,34*
€ 34,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.