Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 6,3x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 6,3x19mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 6,3x19mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796370458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796370458
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x19mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x19mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
19 mm
d:
6,3 mm
dk:
12,4 mm
f:
1,4 mm
k:
3,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 6,3/ 19,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,89*
€ 9,71*
€ 5,00*
ab € 11,17*
€ 15,46*
€ 3,90*
ab € 12,73*
€ 17,54*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.