Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumineszenzsensor LUT3-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78964290
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1012868
EAN/GTIN:
     4047084169588
Suchbegriffe:
Farbsensor
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
farbsensor sick

Lumineszenzsensor LUT3-820

Lumineszenzsensoren, LUT3, LUT3-820, Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht, Tastweite: 20 mm, Empfangsbereich: 450 nm ... 750 nm, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Lichtfleckgröße: 3 mm x 9 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30,4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
60 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: farbsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.027,05*
€ 2.202,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.027,62*
€ 2.203,23*
Frei Haus
ab € 2.048,96*
€ 2.223,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.118,18*
€ 2.313,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,28*
€ 2.620,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,73*
€ 2.591,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,28*
€ 2.495,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,74*
€ 2.442,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,05*
€ 2.412,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.