Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumineszenzsensor LUT3-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78964290
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1012868
EAN/GTIN:
     4047084169588

Lumineszenzsensor LUT3-820

Lumineszenzsensoren, LUT3, LUT3-820, Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht, Tastweite: 20 mm, Empfangsbereich: 450 nm ... 750 nm, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Lichtfleckgröße: 3 mm x 9 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30,4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
60 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.057,03*
€ 2.170,68*
Frei Haus
ab € 2.069,73*
€ 2.172,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.090,24*
€ 2.192,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.135,35*
€ 2.237,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,74*
€ 2.609,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,86*
€ 2.589,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.121,35*
€ 2.524,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,66*
€ 2.489,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.090,24*
€ 2.487,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.